Utgått

Schneider Electric - Exxact enk sti m/j+bv+nalys m - WDE004333

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact enk sti m/j+bv+nalys m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480203589

Elnummer

1502105

Leverandørens varenummer

WDE004333

Typebeskrivelse

Innfelte stikkontakter enkle

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

Ja

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK02

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

39,8 mm

Enkel stikkontakt med justerbar LED-belysning. Med integrert justerbart skumringssensor. Av/På bryter for lys. : Justerbar lysåpning.