Schneider Electric - Exxact enkel stikk med elektronisk timer metall - WDE004469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Korteste koblingsintervall - 15 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480204760
Elnummer
1412957
Leverandørens varenummer
WDE004469
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Andre
Korteste koblingsintervall:
15 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
8 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
1840 W
Innbyggingsdybde:
32 mm


