Utgått

Schneider Electric - Exxact enkel stikkontakt uten jord skruklemme hvit - WDE002271

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Exxact enkel stikkontakt uten jord skruklemme hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480203251

Elnummer

1502100

Leverandørens varenummer

WDE002271

Typebeskrivelse

Innfelte stikkontakter enkle

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

28 mm

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK02

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

47 mm

Senterplate versjoner av enkel stikkontakt. Versjoner med lokk kan oppgraderes til IP44 med ytterligere tetningssats for innfelt montering eller med dedikert IP44 påveggskappe.