Schneider Electric - Exxact mekanisk timer 0-15 minutter 2-pol hvit - WDE002475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse - Mekanisk
Tidsinnstilling - 0...15 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480204838
Elnummer
1412967
Leverandørens varenummer
WDE002475
Typebeskrivelse
Timere
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Modell / utførelse:
Mekanisk
Tidsinnstilling:
0...15 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


