Schneider Electric - Exxact universal LED dimmer 400W metall - WDE004299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480686115
Elnummer
1481227
Leverandørens varenummer
WDE004299
Typebeskrivelse
1481227
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK02
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
51 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


