Schneider Electric - Festesett - Svart - Skrue fiksering - INS61202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 55 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820862
Elnummer
1283917
Leverandørens varenummer
INS61202
Typebeskrivelse
INS61202
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
55 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
25 mm
Unica system+ - Festesett - Svart - Skrue fiksering


