Schneider Electric - Flatkabel 2xHE10, 1m, 0.08 - TSXCDP102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Flatkabel 2xHE10, 1m, 0.08

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 1 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110617337

Elnummer

4500441

Leverandørens varenummer

TSXCDP102

Typebeskrivelse

4500441

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

1 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

nei

Egnet for analoge signaler:

nei

Flatkabel 2xHE10 plugger, 1m, 0.08mm2