Schneider Electric - FLEKSIBEL VINKEL 63A +BUS - KNT63DL4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - L-boks
Fleksibel - Ja
Antall poler - 3
Støtter skalering - 63 A
Lengde - 0,355 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480003424
Elnummer
1219559
Leverandørens varenummer
KNT63DL4
Typebeskrivelse
1219559
Modell / utførelse:
L-boks
Fleksibel:
Ja
Antall poler:
3
Støtter skalering:
63 A
Lengde:
0,355 m
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
FLEXIBLE ELBOW 63A


