Schneider Electric - Frontpl, 7035 forDLP of PLAx5 - NSYCTL500DLPG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 402 mm
Høyde - 146 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Antall høydeenheter - 14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480773785
Elnummer
2490924
Leverandørens varenummer
NSYCTL500DLPG
Typebeskrivelse
NSYCTL500DLPG
Bredde:
402 mm
Høyde:
146 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet


