Schneider Electric - Frontramme IP30 PrismaSeT P B LVS08578 - LVS08578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 800 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481878878
Elnummer
2443175
Leverandørens varenummer
LVS08578
Typebeskrivelse
2443175
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Frontramme IP30 for PrismaSeT P tavlesystem-bredde 650mm+ 150mm-farge RAL 9003


