Schneider Electric - Galaxy VS ModBat 9Ah GVSBTHU - GVSBTHU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Batteri/akkumulator
Bredde - 107 mm
Høyde - 157 mm
Dybde - 760 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304348207
Elnummer
6613033
Leverandørens varenummer
GVSBTHU
Typebeskrivelse
6613033
Type tilbehør/reservedel:
Batteri/akkumulator
Bredde:
107 mm
Høyde:
157 mm
Dybde:
760 mm
Galaxy VS 9Ah Smart høykapasitets batterimodul. Én batteristreng for Galaxy VS UPS. Denne strengen inneholder 9 Ah batterier.


