Schneider Electric - Hjelpekontakt AV/PÅ for Masterpact effektbryter MTZ1, reservedel - LV847076SP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Masterpact MTZ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481186836
Elnummer
4336814
Leverandørens varenummer
LV847076SP
Typebeskrivelse
4336814
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar