Schneider Electric - Hjelpekontakt Easy TeSys DPE - 4121016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110543544
Elnummer
4121016
Leverandørens varenummer
4121016
Typebeskrivelse
4121016
Momentan hjelpekontaktblokk for motorvernbryter Easy TeSys Power GZ1E/LE. Den har 2NO kontakter klassifisert opp til 10A 690V AC, tilkobling via skrueklemmer. Klipsmontering på venstre side sikrer høy driftssikkerhet og robusthet over tid. Sertifiserte multistandarder (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) og miljøsamsvar (RoHS/REACh).