Schneider Electric - HMIGTU 10"Wide display SingleTouch, 1200*800 punkter - HMIDT551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 12...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll - nei
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Type display - TFT
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480687273
Elnummer
4549220
Leverandørens varenummer
HMIDT551
Typebeskrivelse
4549220
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
12...24 V
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Type display:
TFT
Skjermdiagonal:
10,1 inch
Maks horisontal oppløsning, display:
1280
Maks vertikal oppløsning, display:
800
Antall programerbare funksjonstaster:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Med programvaregrensesnitt:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Med fargedisplay:
Ja
Display antall farger/grånyanser:
16000000
Antall grå- / blåtoner I displayet:
0
Nyttige prosjektminne/brukerminne:
0 kByte
Med talltastatur:
nei
Med alfanumerisk tastatur:
nei
Antall knapper med LED:
0
Antall systemknapper:
0
Touch teknikk:
Resistiv berøring
Med meldingsvarsel:
nei
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):
nei
Prosessverdivisning (utgang):
nei
Prosesstandardverdi (inngang):
nei
Med kvittering:
nei
Med passordnivåer:
0
Skriverutgang tilgjengelig:
nei
Antall online-språk:
0
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP67
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X
Driftstemperaturområde:
0...60 °C
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Frontbredde:
268,5 mm
Fronthøyde:
198,5 mm
Innbyggingsdybde:
67 mm
Terminalene settes sammen av en prosessordel (box) og en skjerm. Alle kombinasjoner av boxer skjermer kan benyttes.
Det finnes to typer prosessorer:
Premium, med proprietært operativsystem for visning av Vijeo Designer applikasjoner
Open, med Win 7e operativsystem for Windows funksjoner og Vijeo Designer applikasjoner
Skjermene leveres i to versjoner:
Avansert, med skjermstørrelser 7", 10" og 12", Alle er i 16:9 format og har singletouch farge skjerm (262k farger)
Smart, med skjermstørrelser 10,4", 12,1" og 15", Alle er i 4:3 format og har multitouch farge skjerm (16M farger)
Terminalene er designet for å kunne brukes på skip. De oppfyller EMC krav som stilles til utstyr som skal monteres på bro og skjermene har LCD bakgrunnsbelysning som kan dimmes.
Smart skjermene har lysstyrke sensor som kan automatisk styre lysstyrken på skjermen.
Kommunikasjonsporter:
- 2 stk Ethernet porter (10/100/1000Base-T), separate IP adresser
- 2 stk multiprotokoll seriekommunikasjonsporter
- 2-4 stk USB type A port
- USB type mini-B port.
PC programvaren Vijeo Designer versjon 6.2 SP1 eller høyere brukes for å programmere terminalene


