Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Holdere for bakre tilk. MTZ2 LVS04694 - LVS04694

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Holdere for bakre tilk. MTZ2 LVS04694

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Maks merkestrøm - 3200 A

  • Skinneavstand - 115 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481867193

Elnummer

2442883

Leverandørens varenummer

LVS04694

Typebeskrivelse

LVS04694

Antall poler:

4

Maks merkestrøm:

3200 A

Skinneavstand:

115 mm

Holdere for bakre tilkobling MTZ2 115mm C/C Kompatibel med Linergy BS-samleskinne, PrismaSeT P-skap. Egnet for montering på bakre samleskinne med 115 mm senteravstand og nominell strøm på 2500 A. Selges som sett med 1 stk.