Schneider Electric - Hullet Jordskinne LinergyTB 2 LVS04512 - LVS04512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1675 mm
Bredde - 25 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481870407
Elnummer
2442811
Leverandørens varenummer
LVS04512
Typebeskrivelse
LVS04512
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1675 mm
Bredde:
25 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hullet Jordskinne for vertikal eller horisontal montasje i PrismaSeT P tavlesystem-Linergy TB 25x5mm-lendge 1675mm-maks strøm er 400A


