Schneider Electric - Hullet Jordskinne LinergyTB 5 LVS04515 - LVS04515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 600 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1675 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481870414
Elnummer
2442812
Leverandørens varenummer
LVS04515
Typebeskrivelse
LVS04515
Merkestrøm In:
600 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1675 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
PE-Jordskinne- flat skinne-type Linergy TB. Passer i PrismaSeT P-skap. Flat skinne med hull, med et tverrsnitt på 50 x 5 mm og en lengde på 1675 mm. Designet for både horisontal og vertikal installasjon. Nominell driftsstrøm på 400 A og nominell korttids kortsluttningsstrøm på 40 kA i 1 sekund.


