Schneider Electric - iEM3455 energimåler - Modbus - 1 DI - 1 DO - multi-tariff - LVCT - A9MEM3455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V
Poltype - Treleder / fireleder
Modell / utførelse - Måleverdiomformer
Godkjent - Innenlands
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480845222
Elnummer
8063116
Leverandørens varenummer
A9MEM3455
Typebeskrivelse
8063116
Målertype:
Elektronisk
Nominell spenning (Un) N-L:
100...277 V
Poltype:
Treleder / fireleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
173...480 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
Multitariff
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
D0
Impulshastighet:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
energimålere som kan måle andre elektriske parametre. Ved å bruke energimålere iiEM3000-serien, kan du samle inn informasjonen som kreves for å kunne optimalisere energiforbruket og ved å kombinere dette sammen med f.eks Acti9
Smartlink eller andre produkter i Schneider Electric’s Smart Panels konsept, vil man legge til rette for energieffektiv i praksis.
Flere versjoner er tilgjengelig: 125A direkte-målere (iEM3300 modellene), målere for bruk med standard strømtransformatorer (iEM3200 modellene), for lavspennings strømtransformatorer
(iEM3400 modellene), samt for Rogowski spoler (iEM3500 modellene). I hver modellserie er det åtte tilgjengelige versjoner (syv for iEM3300) for enkle og meravanserte målinger:
iEM3100/iEM3200/iEM3300: kWh måler med del-måler
iEM3110/iEM3210/iEM3310: kWh måler med del-måler og pulsutgang. MID sertifisert.
iEM3115/iEM3215: fler-tariff måler styrt av digital inngang eller intern klokke, MID sertifisert.
iEM3135/iEM3235/iEM3335: eenergimåler, fire kvadranter, fler-tariff med del-måler, samt strøm-, spenning- og effektmåling. M-Bus kommunikasjon, digital I/O og MID sertifisert.
iEM3150/iEM3250/iEM3350: energimåler, fire kvadranter, fler-tariff med del-måler, samt strøm-, spenning- og effektmåling. Modbus kommunikasjon, digital I/O.
iEM3155/iEM3255/iEM3355/iEM3455/iEM3555: energimåler, fire kvadranter, fler-tariffmed del-måler, samt strøm-, spenning- og effektmåling. Modbus kommunikasjon, digital I/O og MID sertifisert (kun iEM3155, iEM3255, iEM3355).
iEM3165/iEM3265/iEM3365/iEM3465/iEM3565: energimåler, fire kvadranter, fler-tariff med del-måler, samt strøm-, spenning- og effektmåling. BACnet kommunikasjon, digital I/O og MID sertifisert. (kun iEM3165, iEM3265, iEM3365).
iEM3175/iEM3275/iEM3375: energimåler, fire kvadranter, fler-tariff med del-måler, samt strøm-, spenning- og effektmåling. LON kommunikasjon, digital I/O og MID sertifisert.


