Schneider Electric - Intern, Riser lokk300 Ral1023 - CSU08540309FS123

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Intern, Riser lokk300 Ral1023

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Bredde - 300 mm

  • Type feste - Selvlåsende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481112019

Elnummer

1374714

Leverandørens varenummer

CSU08540309FS123

Typebeskrivelse

1374714

Vinkel (verdi):

90°

Bredde:

300 mm

Type feste:

Selvlåsende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Retningsendring:

Horisontal

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Gul

RAL-nummer:

1023

Stago - cover internal rising piece flat 300mm - 60mm height