Schneider Electric - IO modul for effektbrytere - LV434063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 1
Antall analoge utganger - 0
Antall digitale innganger - 6
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz - 0...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480631146
Elnummer
4394002
Leverandørens varenummer
LV434063
Typebeskrivelse
Ethernet interface eff.bryter
Antall analoge innganger:
1
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
6
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...24 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...24 V
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Antall digitale utganger:
3
Kofigurerbare Digitale innganger:
Ja
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Forsyningsspenning ved DC:
19,2...26,4 V
Type matespenning:
DC
Inngangsstrøm (ved signal 1):
6,1 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19,8...25,2 V
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Andre
Utgangsstrøm, digital utgang:
5 A
Utgangsspenning, digital utgang:
250...250 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsvern, digitalutganger tilgjengelig:
Ja
Analoginngang, strøm:
nei
Analoginngang, spenning:
nei
Analoginngang, motstand (resistor):
nei
Analoginngang, resistor-temperatur:
Ja
Analog inngang, termoelement:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Konfigurerbart analogt inngangssignal:
Ja
Analog utgang, strøm:
nei
Analog utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
2
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
Ja
Systemtilbehør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...20 ms
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Bredde:
71,7 mm
Høyde:
116 mm
Dybde:
70,6 mm


