Schneider Electric - Jordfeilrele RMH 12kanal modbus - LV481004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilrele RMH 12kanal modbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med avtakbare klemmer - Ja

  • Funksjon - For vekselstrømsnett

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606485434735

Elnummer

1600895

Leverandørens varenummer

LV481004

Typebeskrivelse

LV481004

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Funksjon:

For vekselstrømsnett

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0,03...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

1000...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Spenningsmåleområde:

220...240 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,5 s

Strømforskjellsindikasjon:

Ja

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

117 mm

VigiPacT RMH er et 12-kanals Jordfeilrele for tavlefrontmontasje med kommunikasjon. Den detekterer jordfeil-lekkasjestrømmen i en elektrisk installasjon ved hjelp av tilhørende toroid. Et signal avgis når alarmgrensen overskrides. Benyttes alltid sammen med en VigiPacT RM12T multiplekser, som tillater tilkobling av maksimalt 12 målekanaler. Driftsforsyningsspenningen er 220/240VAC 50/60Hz. Det er en type A klasse jordfeilrele. Strømfølsomheten (IDn) kan justeres fra 30mA til 30A individuelt pr. kanal. Tidsforsinkelsen (Dt) kan justeres fra momentant til 4,5 s pr. kanal. Automatisk tilbakestilling etter en feilretting/feilen forsvinner. Den overvåkede distribusjonssystemspenningen er opptil 1000VAC 50/60/400Hz. Montasje på frontplate/dør i tavlen og beskyttelsesgraden er IP40. Den må være tilknyttet en kompatibel Schneider Electric type A toroid eller rektangulær sensor.