Schneider Electric - Jordingsbånd 20X155 - NSYEB1516D8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 17 mm
Høyde - 155 mm
Dybde - 1 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064050
Elnummer
2492832
Leverandørens varenummer
NSYEB1516D8
Typebeskrivelse
2492832
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
17 mm
Høyde:
155 mm
Dybde:
1 mm
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


