Schneider Electric - Justerbar nippel 98x3mm - NSYECPC15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 98 mm
Dybde - 98 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181535
Elnummer
2495469
Leverandørens varenummer
NSYECPC15
Typebeskrivelse
2495469
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
98 mm
Dybde:
98 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
23 mm
RAL-nummer:
9001
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


