Schneider Electric - Kabel USB/A-USB/B, 4.5m - BMXXCAUSBH045

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kabel USB/A-USB/B, 4.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

4,5 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 4,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863920215

Elnummer

4546169

Leverandørens varenummer

BMXXCAUSBH045

Typebeskrivelse

BMXXCAUSBH045

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

4,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

Kabel USB/A-USB/B, 4.5m