Schneider Electric - Konnektor S1 Cat6A UTP 1 pk Actassi - VDIB1771XU01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480384509
Elnummer
6915814
Leverandørens varenummer
VDIB1771XU01
Typebeskrivelse
6915814
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Grå
Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6A konnektorer har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B. Farge: Mørk blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C. One piece design -easy to handle and to make connection.Delivered open/ready to use/ - U-shape for cable entry to ease installer job. Ergonomic design - smooth bridle to avoid installer pain during closing for connection. Smart bridle with elastomer for cable locking. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.


