Schneider Electric - Kontaktelement 1 no - ZENL1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110115079
Elnummer
4303557
Leverandørens varenummer
ZENL1111
Typebeskrivelse
4303557
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Gulvfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


