Schneider Electric - Kontroller M241-40IO Relé - TM241C40R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 85...264 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Type matespenning - AC
Modell / utførelse - Kompakt
Antall digitale utganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480648823
Elnummer
4501025
Leverandørens varenummer
TM241C40R
Typebeskrivelse
4501025
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
85...264 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Type matespenning:
AC
Modell / utførelse:
Kompakt
Antall digitale utganger:
4
Minnekapasitet:
64000 kByte
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
85...264 V
Maks antall integrerte reléutganger:
12
Maks. antall tidskoblingsur, integrerte:
0
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0,022 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
2
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
2
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
0
Antall digitale innganger:
24
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
nei
Redundansevne:
nei
Med display:
nei
Type minne:
NVRAM
Ekstraminne mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
190 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
95 mm
Modicon M241 kontrollere tilbyr "best-in-class" kommunikasjon med 5 innebygde porter. Den tilbyr alle nødvendige egenskaper og reduserer installasjonstid og kost. Få tilgang til din maskin via ethernet uansett hvor du befinner deg. Forenkle vedlikehold med mobile enheter ved å visualisere skreddersydde sider laget direkte i SoMachine og lagret i PLSens webserver.
Alt du trenger er innebygget
- 5 porter: Ethernet, CANopen, 2 serieporter, USB port for programmering
- Rask CPU og kassettutvidelser
- Web og FTP server
- Pulse train utganger / høyhastighets tellere
- SD kort
Rask og enkel konfigurasjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Tesys SoLink motorstarter
- Bredt spekter med analoge og digitale I/O moduler
- Ethernet og Profibus
Intuitiv maskinprogrammering med SoMachine - den unike programvaren for MachineStruxure kontrollere.


