Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for spenning og fasefeil 2 C/O 8A 3x400 VAC - RM22TR33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 380...480 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 304...576 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Control
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480792199
Elnummer
4172075
Leverandørens varenummer
RM22TR33
Typebeskrivelse
RM22TR33
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...480 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
304...576 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...480 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
30 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
73 mm
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.
RM22TR33 er et kontrollrelé til måling av fasesekvens, fasebrudd og over-/underspenning.
Målingen foregår direkte gjennom klemmene L1, L2 og L3 på toppen av reléet som også fungerer som strømforsyning til reléet.
Reléet har 4 justeringsskruer til innstilling av funksjonen i kontrollreléet.
På den øverste justeringsskruen velges måleområdet fra 380 til 480V og om det ønskes forsinket tilkopling eller utkopling .
Denne stilles inn til spenningen målt mellom 2 faser.
Den neste justeringsskruen stiller inn tidsforsinkelsen på reléet og kan være mellom 0,1 til 30 sekunder.
De nederste 2 skruene stiller inn den maksimale over og underspenning i % i forhold til den innstilte måleverdien.
Reléet har 2 lysdioder på fronten som indikerer om det er registreret en feil (Def) og statusen på reléutgangen (R).
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.


