Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for underspenning og overspenning 1 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM17UB310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 183...528 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405133
Elnummer
4176998
Leverandørens varenummer
RM17UB310
Typebeskrivelse
4176998
Spenningsmåleområde 1:
183...528 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
183...528 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
Ja
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
Ja
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
Ja
Function DC-underspenning:
nei
Function DC-overspenning:
nei
Function DC-spenningsvindu:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,5 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,3 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle
RM17UB310 er et kontrollrelé for 3-fas applikasjoner.
Reléet brukes primært til detektering av overspenning og underspenning i 3-fasede systemer men detekterer også fasesekvens og fasebrudd.
Målingen settes som et vindu hvor grensene settes for høyeste og laveste grenseverdi.
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
Utgangen aktiveres umiddelbart når strømmen settes på hvis alle 3-faser er til stede og montert i riktig rekkefølge.
På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den den første skruen stilles spenningen mellom de 3-fasene inn (208, 220, 380, 400, 415, 440 eller 480VAC).
Den andre skruen stiller inn en tidsforsinkelse på utgangen fra 0,3..30 sekunder ved spenningsfeil.
På de nederste 2 justeringsskruene innstilles grenseverdiene for henholdsvis overspenning og underspenning.
Grensen kan settes til 2..20% av spenningsnivået på den første skrue.
Ved måling av fasebrudd eller feil fasesekvens skifter utgangen umiddelbart status og ved overspenning eller underspenning skifter utgangen status etter den innstilte tidsforsinkelsen.
Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
RM17UB310 er selvforsynt med strøm direkte gjennom målekretsen og kan brukes både til 50Hz og 60Hz strømforsyning.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


