Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning eller overspenning 20..80 VAC 1 C/O 5A - RM17UAS16

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning eller overspenning 20..80 VAC 1 C/O 5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 20...80 V

  • Type spenningsmåleområde - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 20...80 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405119

Elnummer

4172459

Leverandørens varenummer

RM17UAS16

Typebeskrivelse

RM17UAS16

Spenningsmåleområde 1:

20...80 V

Type spenningsmåleområde:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

20...80 V

Responsverdi spenning:

15...100 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM17 er en serie kompakte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle

RM17UAS16 er et kontrollrelé til enten overspenning eller underspenning for 20..80 VAC/DC.
Målingen skjer direkte på A1 og A2 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.

På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om funksjonen på reléet skal være enten overspenning eller underspenning.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen justerer grenseverdien fra 20..80 VAC/DC.
Den tredje skruen stiller inn hysteresen fra 5..20%
Den fjerde skruen stiller inn en tidsforsinkelse som forsinker innkoblingen fra 0,1..10 sekunder.

Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.