Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning eller overspenning 9..15 VDC 1 C/O 5A - RM17UAS14

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé for underspenning eller overspenning 9..15 VDC 1 C/O 5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 9...15 V

  • Type spenningsmåleområde - DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 9...15 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405102

Elnummer

4172457

Leverandørens varenummer

RM17UAS14

Typebeskrivelse

RM17UAS14

Spenningsmåleområde 1:

9...15 V

Type spenningsmåleområde:

DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

9...15 V

Responsverdi spenning:

7...20 V

Funksjon énfase underspenning:

nei

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

nei

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

Ja

Function DC-overspenning:

Ja

Function DC-spenningsvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

72 mm

Zelio RM17 er en serie kompakte kontrollreléer som lett kan monteres på en DIN skinne.
Serien leveres enten til 1-fas eller 3-fas applikasjoner og kan brukes til å måle spenning, strøm eller fasebrudd/fasesekvens og asymmetri.
Med en bredde på bare 17,5 mm. tar de svært lite plass på DIN-skinnen og de passer også bak dekselet på en standard tavle

RM17UAS14 er et kontrollrelé til enten overspenning eller underspenning for 9..15 VDC.
Målingen skjer direkte på A1 og A2 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.

På fronten er det 4 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
Den første skruen velger om funksjonen på reléet skal være enten overspenning eller underspenning.
Ut over det er det mulig å benytte en memoryfunksjon som gjør at spenningen på reléet må koples fra for å bli nullstilt.
Den andre skruen justerer grenseverdien fra 9..15 VDC
Den tredje skruen stiller inn hysteresen fra 5..20%
Den fjerde skruen stiller inn en tidsforsinkelse som forsinker innkoblingen fra 0,1..10 sekunder.

Kontrollreléet har 1 C/O utgang som kan belastes med opptil 5A.
På fronten av reléet er det 2 lysdioder.
Den grønne lysdioden indikerer at det er strøm på reléet og den gule lysdioden indikerer at reléutgangen er aktivert.