Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontrollrelé NFC 3x230-400V - RMNF22TB30

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé NFC 3x230-400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 120...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489591120

Elnummer

4171852

Leverandørens varenummer

RMNF22TB30

Typebeskrivelse

4171852

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

120...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

0...0 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...480 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

300 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

300 s

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

99 mm

Zelio NFC kontrollrelè er et multifunksjonskontrollrelé for programmering med NFC-teknologi.
Reléet kan brukes til 3-fase applikasjon med eller uten N-leder.
På toppen av reléet er det nettilkopling og på bunnen er det to vekselkontaktsett.

Zelio NFC kontroll kan brukes til å detektere:
- Fasefeil.
- Fasesekvens .
- Brudd på N-leder.
- Underspenning og / eller overspenning.
- Asymmetri.
- Feil på frekvens

Kontrollreléet har 2C/O kontakter med maksimal belastning (Ith) på 8A.
Vekselkontaktsettene har individuell programmering.
Dette gjør det mulig å bruke en utgang for deteksjon av et fasefeil og det andre for underspenningsdeteksjon.
Det er også mulig å bruke de logiske funksjonene AND, OR eller NOT når man programmerer utgangene.
Releet har timerfunksjon On/Off delay 0,1 s…60 min
RMNF22TB30 har et innebygd minne som registrerer de 20 siste feilene.
Dette gjør feilsøking veldig enkelt .

På forsiden av kontroll reléet er det 7 LED for indikasjon:
- PL / PS angir fasefeil eller feil på fasesekvens(rotasjon).
- UV / OV indikerer underspenning eller overspenningsfeil.
- ASY indikerer asymmetrifeil.
- UF / OF indikerer frekvensfeil (over/under).
- R1 angir tilstanden for relé 1.
- R2 angir tilstanden for relé 2.
- Un indikerer om releet er spenningsatt.

Zelio NFC-kontrollreleet har ingen knapper eller justeringsvelger på forsiden.
Programmering og oppsett av reléet er gjort med NFC-teknologi og ‘’ ZELIO NFC’’- appen.
Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play Store og kan brukes både til Zelio NFC Control og Zelio NFC Time.
MERK: Det er kun Android-programvareversjon V4.4 eller høyere som støttes.
Det er mulig å låse programmet med et 4-siffer passord for å unngå utilsiktede endringer i innstilingene.
Programmet kan klones for flere, og det er mulig å dele innstillingene til en annen telefon.