Schneider Electric - LAMPEELEMENT GUL 24V ZALVB5 LED 24V AC/DC FOR XAL-D/K/G - ZALVB5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110115130
Elnummer
4303545
Leverandørens varenummer
ZALVB5
Typebeskrivelse
4303545
Lampeholder (Fatning):
Uten
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
LED
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Oransje
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
Ja
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
24...24 V
Type feste:
Gulvfeste


