Schneider Electric - Lask 2 pol for NSYTRV502 - NSYTRAL502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 150 A
Isolert - Ja
Modulmål - 20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533648
Elnummer
1234664
Leverandørens varenummer
NSYTRAL502
Typebeskrivelse
NSYTRAL502
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
150 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
20 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus


