Schneider Electric - Lask 2pol mini kl, NSYTRR24M - NSYTRALM22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 20 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480533938
Elnummer
1234673
Leverandørens varenummer
NSYTRALM22
Typebeskrivelse
1234673
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
20 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


