Schneider Electric - Lask 5 pol for 2,5mm² - rød - NSYTRAL25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 5
Merkestrøm In - 40 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480534089
Elnummer
1234654
Leverandørens varenummer
NSYTRAL25
Typebeskrivelse
NSYTRAL25
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
5
Merkestrøm In:
40 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


