Schneider Electric - LV429290 Plugg-inn sett 4P NSX100-250 - LV429290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ombygging fra fast til plug-in - Ja
Ombygging fra plug-in til fast - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480020957
Elnummer
4393133
Leverandørens varenummer
LV429290
Typebeskrivelse
Plugg-inn baser- og sett, med tilbehør for NSX100-630
Ombygging fra fast til plug-in:
Ja
Ombygging fra plug-in til fast:
nei
Pluggbare effektbrytere kan benyttes i applikasjoner med spesielle krav til driftskontinuitet. Fleksibilitet i forhold til fremtidige utvidelser blir også ivaretatt. En Pluggbar bryter består av følgende deler:(i tillegg til Komplett fastmontert bryter) - Strømtilkoblinger/plugger monteres på bryteren - Plugg-inn base for montasje på bakplate eller skinner - sikkerhetsutløser, monteres på bryteren og vil automatisk koble ut bryteren dersom den ligger inne når den tas inn eller ut av basen. - obligatoriske korte terminaldeksler - isolasjonsplater benyttes dersom bryteren monteres på montasjeplate med fronttilkobling(medfølger basen). Delene kan bestilles separat eller som sett. Hjelpeutstyr termineres/tilkobles via en til tre 9-polige kontaktsett som består av: - en bevegelig del for montasje på bryteren - en fast del for montasje på basen bestykket med klemmer for kabeltilk. opp til 2,5mm². Avhengig av hvor mye, og hva slags hjelpeutstyr som er montert behøves 1 til tre sett.(se teknisk. katalog)


