Schneider Electric - LV480855 Adapt.for 185mm for 2 ISFL160 - LV480855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - Uten
Type strømtilkobling - Andre
Merkestrøm In - 320 A
Adapterbredde - 100 mm
Skinneavstand - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480341137
Elnummer
1609961
Leverandørens varenummer
LV480855
Typebeskrivelse
LV480855
Montasjeskinneutstyr:
Uten
Type strømtilkobling:
Andre
Merkestrøm In:
320 A
Adapterbredde:
100 mm
Skinneavstand:
185 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
185 mm
Skinnebredde:
0 mm
Sikringslister ISFL med tilbehør


