Schneider Electric - LVCT 0,333V str,3 delbar 400A - LVCT00403S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480299643
Elnummer
8063126
Leverandørens varenummer
LVCT00403S
Typebeskrivelse
8063126
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


