Schneider Electric - LVCT 600A – 0,333 V utgang – med delt kjerne – 62 mm x 132 mm - LVCT00603S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 600 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480299650
Elnummer
8063127
Leverandørens varenummer
LVCT00603S
Typebeskrivelse
8063127
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
600 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
0 mm
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
73...73 mm
Åpningens bredde:
62...62 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1


