Schneider Electric - Lysmodul med en universell LED og 230-240VAC forsyning med skruterminaler - ZBVM1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Lysmodul med en universell LED og 230-240VAC forsyning med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110090031

Elnummer

4303248

Leverandørens varenummer

ZBVM1

Typebeskrivelse

4303248

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Hvit

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...230 V

Type feste:

Frontfeste

Løse LED lampeelementer for bruk på plast- og metallserien av signallamper og lystrykknapper.