Schneider Electric - Man. melder 200 isolator - FFS06423732EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Med glasskive - nei
Farge - Rød
Materiale - Plast
Med papiravdekning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030840194
Elnummer
6210240
Leverandørens varenummer
FFS06423732EN
Typebeskrivelse
FFS06423732EN
Meldetype:
Andre
Med glasskive:
nei
Farge:
Rød
Materiale:
Plast
Med papiravdekning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Høyde:
93 mm
Bredde:
97,5 mm
Dybde:
71 mm
Standard manuell melder for System Sensor brannsløyfer med isolasjonsledd og plastglass. For bedre beskyttelse anbefales deksel over melderen. Produktet inneholder ikke bakboks for overflatemontering.


