Schneider Electric - METSEPM5110 PM5110 Nettan, 1DO+Modbus - METSEPM5110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 5 A
Maks strøm (Imax) - 8,5 A
Nominell spenning (Un) N-L - 20...400 V
Poltype - Treleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480613982
Elnummer
8063051
Leverandørens varenummer
METSEPM5110
Typebeskrivelse
8063051
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
5 A
Maks strøm (Imax):
8,5 A
Nominell spenning (Un) N-L:
20...400 V
Poltype:
Treleder
Modell / utførelse:
Måleverdiomformer
Godkjent:
Innenlands
Monteringsmetode:
Frontmontering
Nominell spenning (Un) L-L:
35...690 V
Frekvensområde:
45...65 Hz
Nøyaktighetsklasse:
C
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv- og reaktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Måletype ved belastning:
Ja
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...9999999 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Bredde:
96 mm
Dybde:
72 mm
Høyde:
96 mm
Type grensesnitt:
RS-485
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP52
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
De passer ideelt for avanserte kostnadsstyringsprogrammer fordi de gir målekapasitetene som trengs for å tilordne energibruk,måle forbruket til beboere og grunnlag for delfakturering, spore energiinnsparing, optimalisere utstyrseffektivitet og -bruk og vurdere strømkvaliteten i et elektrisk nettverk.
Nøyaktighetsklasse 0.2S (PM5500-modeller) og 0.5S (PM5100-, PM5300-modeller) for aktiv energi
Samsvar med EN50470-1/3 (MID), IEC 61557-12, IEC 62053-21/22, IEC 62053-23
Doble Ethernet-porter (PM5500-modeller) for kjedekopling av målere – mindre kabling, enklere installasjon
Integrert Web-sider (PM5500-modeller) for visning av sanntids- og logget informasjon
Datalogging (PM5300- og PM5500-modeller) lokalt i permanent minne, sikrer at informasjonen ikke går tap under strøm- eller kommunikasjonsbrudd
Fler-tariff tilpasset (PM5300- og PM5500-modeller) gir deg fleksibilitet i faktureringsstrukturen
Individuelle harmoniske svingninger i tillegg til THD og TDD for å bidra til å lokalisere kilden til forstyrrelser
Grafisk skjerm med intuitiv, menybasert navigering betyr at det er enkelt å finne og lese informasjon
Kompakt utforming, to klips for montering
Mulighet for å måle strøm i N-leder ved hjelp av en fjerde strømtrafo (PM5500-modeller)
Spenningsområde: direkte tilkopling opptil 690 V fas-fas
Sanntidsklokke med reservebatteri


