Schneider Electric - MINIKANAL 1820 ISM14325 1 ROM 2100X20X18M/TAPE PVC OPTILINE - ISM14325

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MINIKANAL 1820 ISM14325 1 ROM  2100X20X18M/TAPE PVC OPTILINE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2100 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480311055

Elnummer

1291207

Leverandørens varenummer

ISM14325

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

18 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2100 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

246 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Selvklebende og hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Minikanal inkludert baseprofilmed ett rom og deksel som kan sneppes på plass. Utstansede montasjehull CC=100mm. Selvklebende tape på baksiden av baseprofilen.Ikke godkjent for kraftkabler dersom kanalen festes på veggen med tape. Dersom tape i kombinasjon med skruer benyttes, kan kraftkabler installeres i kanalen. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder på 2.1 meter. Materiale: PVC