Schneider Electric - MONTASJEPLATE NSYMM75 SAREL GALVANISERT H700 B500 - NSYMM75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 650 mm
Bredde - 450 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480183416
Elnummer
2494635
Leverandørens varenummer
NSYMM75
Typebeskrivelse
NSYMM75
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
650 mm
Bredde:
450 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


