Schneider Electric - MTN689702 KNX Bussklemme gul/hvit (Pakke - MTN689702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Tilkoblings-/forgreningsklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485012414
Elnummer
4546472
Leverandørens varenummer
MTN689702
Typebeskrivelse
MTN689702
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Tilkoblings-/forgreningsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei


