Schneider Electric - Multifix 55mm skrue for veggboks benyttes ved behov for lenger skrue f.eks ved bruk av utf.ring - IMT80316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.). - 3
Lengde til underkant hode - 55 mm
Materialkvalitet - 5.8 (stål)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481456205
Elnummer
1280585
Leverandørens varenummer
IMT80316
Typebeskrivelse
1280585
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Gjengemål metrisk (M.).:
3
Lengde til underkant hode:
55 mm
Materialkvalitet:
5.8 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Senkhode:
nei
Gjengelengde:
55 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengestigning:
0,5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Venstregjenget:
nei
Hodehøyde:
3 mm
Med flens:
nei
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei
Selvlåsende:
nei
Farge:
Sink


