Schneider Electric - Multifix utforingsring 1,5 veggboks 6mm benyttes f.eks der det er planlagt dobbel gips - IMT80307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Lengde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481456113
Elnummer
1280562
Leverandørens varenummer
IMT80307
Typebeskrivelse
IMT80307
Justeringshøyde:
6 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
90 mm
Bredde:
70 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring for 1,5 veggboks 1,5M, bygger ut ringen med 6mm. Utforingsringen er sammenbyggbar ved behov for en høyere utforingsring.


