Schneider Electric - Nødstoppboks tom med 1 hull for LED - XALKW01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489745592
Elnummer
4322653
Leverandørens varenummer
XALKW01
Typebeskrivelse
4322653
Antall kommandoposisjoner:
1
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
68 mm
Høyde:
68 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
53 mm
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.
XALKW01 er en tom nødstopp kontrollstasjon forberedt for montering av LED-belysning.
I fronten av kontrollstasjonen er det et ekstra Ø9 mm hull ovenfor det normale Ø22 mm hullet.
Dette brukes til enten ZB5AS84Wxxx nødstopphode eller ZBY9Wxxxxx nødstoppskilt med LED.
I bunnen av nødstopp kontrollstasjonen er det plass til montering av 3 x ZENLxxxx kontaktelementer.