Schneider Electric - Nødstopphode i metall med Ø30 mm sopphode i rød farge og trykk/vri funksjon med nøkkel (455) - ZB4BS934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød/grønn
Kappens diameter - 30 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110888874
Elnummer
4302707
Leverandørens varenummer
ZB4BS934
Typebeskrivelse
4302707
Farge på knapp:
Rød/grønn
Kappens diameter:
30 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


